E-TERM - Schlauch PA6 HB NW12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096338
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347084982
Sonepar Artikelnummer
121024222
Hersteller Artikelnummer
92096338
Hersteller Typ
WELLPA612GESCHLO
Hersteller Artikel Nr.:
92096338
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.036 kg
Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie,Automatisierungstechnik Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): >50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): <10, Oberflächenwiderstand(Ohm): <10


