Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Schlauchverschraubung M16 für AD 13mm IP66

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Schlauchverschraubung M16 für AD 13mm IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010274

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347102754

Sonepar Artikelnummer

121405829

Hersteller Artikelnummer

92010274

Hersteller Typ

92010274

Hersteller Artikel Nr.:

92010274

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

39.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.010 kg

Gesamtlänge: 35mm Gewindelänge: 12mm