Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Schlauchverschraubung M32 für AD 28,4mm IP66

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Schlauchverschraubung M32 für AD 28,4mm IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010267

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347102464

Sonepar Artikelnummer

121405835

Hersteller Artikelnummer

92010267

Hersteller Typ

92010267

Hersteller Artikel Nr.:

92010267

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

37 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.040 kg

Gesamtlänge: 37mm Gewindelänge: 13mm