Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Schlauchverschraubung M63 für AD 53,6mm IP66

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Schlauchverschraubung M63 für AD 53,6mm IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010337

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347105816

Sonepar Artikelnummer

121405840

Hersteller Artikelnummer

92010337

Hersteller Typ

92010337

Hersteller Artikel Nr.:

92010337

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

64 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40 .. 115 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.080 kg

Gesamtlänge: 64mm Gewindelänge: 16mm