E-TERM - SL-6-6-45-RV-Z-Set-3-B Kontaktstifte Wechselstrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001050
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075472838
Sonepar Artikelnummer
121064419
Hersteller Artikelnummer
92001050
Hersteller Typ
SL-6-6-45-RV-Z-Set-3-B
Hersteller Artikel Nr.:
92001050
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
rund auf 4kant 45 lang, Set 3 Stück, Nennstrom: 100A (abhängig von der Auslösecharakteristik der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung, Prüf- Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom, Betriebsspannung: AC 400V, 50Hz, Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm, Material: Aluminiumcompositewerkstoff, Leitfähigkeit: > 31 mS/m, Korrosionsbeständigkeit: geprüft nach EN 60068 / EN 61439-3:2012 / EN 60988-1:2004, Höhe/ Breite/ Tiefe: 6 mm/ 6 mm/ 45 mm, NH 80A Leistungsschalter bzw. Leistungsschutzschalter - max. Auslösestrom 128A, nur bei SL-AKS/Z - andere Klemmen nach Herstellerangaben, Kompatibilitätshinweis: SL-ZAKD 80 (128)A-1N, SL-ZAKD (128)A-2N, SL-ZAKD 80 (128)A-1N + TRE, SL-ZAKD 80 (128)A-2N + TRE, SL-AKS/Z 80 (128)A-1N, SL-AKS/Z 80 (128)A-2N, SL-AKS/Z 80 (128)A-1N + TRE, SL-AKS/Z 80 (128)A-2N + TRE, SL-AKS/Z 63 (100)A-1N, SL-AKS/Z 63 (100)A-2N, SL-AKS/Z 63 (100)A-1N + TRE, SL-AKS/Z 63 (100)A-2N + TRE, SL-ZAKW 63 (100)A-2N, SL-ZAKW 63 (100)A-2N + TRE, SL-AKS/Z 63 (100)A-EVN


