E-TERM - SL-AKS/Z-PUE-05 (ZSK), Überbrückungskamm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097951
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075474511
Sonepar Artikelnummer
121005240
Hersteller Artikelnummer
92097951
Hersteller Typ
SL-AKS Ü-KAMM
Hersteller Artikel Nr.:
92097951
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Nennstrom: 80A (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung)Prüf- Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom)Betriebsspannung: AC 400V, 50HzAnzugsmoment Überbrückungskamm: 5 Nm a)Umgebungstemperatur: -30°C bis 40°C / 65°C b)IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube)Höhe/ Breite/ Tiefe: 28 mm/ 139 mm/ 49 mmKunststoff - Material: PA 66 V0, halogenfreia) nur bei SL-ZAKD 80 (128)A-... und SL-AKS/Z 80 (128)A-...- andere Klemmen nach Herstellerangabenb) Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich.Kompatibilitätshinweis:Der permanente Überbrückungskamm ist ausschließlich für die Anschlussklemmen Smartmeter / ZählerSL-ZAKD 80 (128)A-..., SL-AKS/Z 80 (128)A-... und SL-AKS/Z 63 (100)A-... zugelassen und geeignet.


