E-TERM - SL-ZAKW 63 (100)A-2N-m.TRE-B-45-RV Anschlussklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010154
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120075472272
Sonepar Artikelnummer
121205436
Hersteller Artikelnummer
92010154
Hersteller Typ
SL-ZAKW 63 (100)A-2N-m.TRE-B-45-RV
Hersteller Artikel Nr.:
92010154
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg
Anschlussklemme inkl. drehmomentgenaue Montage Stifte SL-6-6-45-RV-Z 5 Nm Nennstrom: 63A1) (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 100A / 1h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz Leitermaterial / Leiterart: Cu / 6 – 25 mm², starr, ein- und mehrdrähtig / flexible Leiter mit gekrimpter Aderendhülse a) / mehrdrähtige- und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse b) Anschlüsse Zählerseitig: Systemstifte SL-Stifte Vierkant und Rund Einstecktiefe Leiter: 16 mm Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme), 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss) Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N), Torx 10 - Tarifanschluss Anschlussquerschnitt Tarifanschluss: 1,5 – 2,5 mm² starr-eindrähtig / flexible Leiter mit Aderendhülsen a) Anzugsmoment Tarifanschluss: 0,5 Nm Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857 zzgl. Skizze c) Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C d) IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten) Höhe/ Breite/ Tiefe: 35 mm/ 88 mm/ 44 mm Material Gehäuse: PA 66 V0, halogenfrei Verlustleistungsangabe: 0,50 Watt bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur 1) 63A / 100A mit System-Zählerstift. 50A / 80A mit Standard-Zählerstift. a) DIN 46228 oder gleichwertig. b) Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeigneten Presswerkzeugen vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten. d) Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich.


