Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 15/5,5 gelocht 12x4,2mm Schnappschiene 2000mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 15/5,5 gelocht 12x4,2mm Schnappschiene 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002654

  • Ausführung - Hutschiene TH15

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347017010

Sonepar Artikelnummer

120654376

Hersteller Artikelnummer

92002654

Hersteller Typ

92002654

Hersteller Artikel Nr.:

92002654

Ausführung:

Hutschiene TH15

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

5.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.360 kg

Hutschiene nach EN 60715, Zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignetKein ausreichender Schutz für aggressive Umgebungsluft, Lochteilung 20mm