Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 35/15x1,5 ungelocht Schnappschiene 2000mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 35/15x1,5 ungelocht Schnappschiene 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88694101

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008582

Sonepar Artikelnummer

120654370

Hersteller Artikelnummer

88694101

Hersteller Typ

88694101

Hersteller Artikel Nr.:

88694101

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

1.352 kg

Hutschiene RoHS Konform, Korrosionsschutz nach DIN 50021 SS >240h