Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 35/7,5 gelocht 15x6,2mm Schnappschiene 2000mm

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 35/7,5 gelocht 15x6,2mm Schnappschiene 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88225303

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347008520

Sonepar Artikelnummer

120654371

Hersteller Artikelnummer

88225303

Hersteller Typ

88225303

Hersteller Artikel Nr.:

88225303

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

2000 mm

Höhe:

6.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.621 kg

Hutschiene nach EN 60715 Zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet Kein ausreichender Schutz für aggressive Umgebungsluft, Lochteilung 25mm