Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 35/7,5 gelocht Schnappschiene 1000mm nieder

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 35/7,5 gelocht Schnappschiene 1000mm nieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002019

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347043859

Sonepar Artikelnummer

120654378

Hersteller Artikelnummer

92002019

Hersteller Typ

92002019

Hersteller Artikel Nr.:

92002019

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

1000 mm

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.320 kg

Hutschiene nach EN 60715, Zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignetKein ausreichender Schutz für aggressive Umgebungsluft, Lochteilung 25mm