Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 35/7,5 ungelocht Schnappschiene 2000mm nieder

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 35/7,5 ungelocht Schnappschiene 2000mm nieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88233203

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347008551

Sonepar Artikelnummer

120654373

Hersteller Artikelnummer

88233203

Hersteller Typ

88233203

Hersteller Artikel Nr.:

88233203

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.642 kg

Hutschiene nach EN 60715 Zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignetKein ausreichender Schutz für aggressive Umgebungsluft