Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - SS 35/7,5 ungelocht Schnappschiene 500mm nieder

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - SS 35/7,5 ungelocht Schnappschiene 500mm nieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001022

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347014781

Sonepar Artikelnummer

121405975

Hersteller Artikelnummer

92001022

Hersteller Typ

92001022

Hersteller Artikel Nr.:

92001022

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Lochform:

ohne

Länge:

500 mm

Höhe:

7.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166190

Gewicht:

0.175 kg

Hutschiene nach EN 60715, Zum Einsatz in trockenen Innenräumen geeignetKein ausreichender Schutz für aggressive Umgebungsluft