E-TERM - Stahlschelle verzinkt für M40 mit Gummiprofil für Rohr und Wellschlauch A39,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010404
Geeignet für Rohrdurchmesser - 39.5 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347107926
Sonepar Artikelnummer
121405988
Hersteller Artikelnummer
92010404
Hersteller Typ
92010404
Hersteller Artikel Nr.:
92010404
Geeignet für Rohrdurchmesser:
39.5 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Ja
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


