E-TERM - Stahlschelle verzinkt für M40 ohne Gummiprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010393
Geeignet für Rohrdurchmesser - 39.5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347107681
Sonepar Artikelnummer
121405989
Hersteller Artikelnummer
92010393
Hersteller Typ
92010393
Hersteller Artikel Nr.:
92010393
Geeignet für Rohrdurchmesser:
39.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.386 kg


