Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Steckmuffe für Metallschutzschlauch M40

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Steckmuffe für Metallschutzschlauch M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010392

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347107674

Sonepar Artikelnummer

121406175

Hersteller Artikelnummer

92010392

Hersteller Typ

92010392

Hersteller Artikel Nr.:

92010392

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Stahl

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Material Dichtung:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

0.081 kg

Einsatztemperatur -60°C - +250°C gemäß IEC EN 61386