Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - Steckmuffe für Metallschutzschlauch M50

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - Steckmuffe für Metallschutzschlauch M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010692

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Farbe - Zink

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347114917

Sonepar Artikelnummer

121406176

Hersteller Artikelnummer

92010692

Hersteller Typ

92010692

Hersteller Artikel Nr.:

92010692

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Farbe:

Zink

Werkstoffgüte:

Stahl

Halogenfrei:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Material Dichtung:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079980

Gewicht:

0.142 kg

Einsatztemperatur -60°C - +250°Cgemäß IEC EN 61386