Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - TC18 75/1A Mini-Klappwandler 18mm Durchmesser

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - TC18 75/1A Mini-Klappwandler 18mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33310695

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 75 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347064472

Sonepar Artikelnummer

120511736

Hersteller Artikelnummer

33310695

Hersteller Typ

33310695

Hersteller Artikel Nr.:

33310695

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

75 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.220 kg

Teilbare Stromwandler, Klasse 3, Bürde 0,2VA, 3m Anschlusskabel 0,5mm²