Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

E-TERM - TQ27 250/5A Mini-Klappwandler 28mm Durchmesser

E-TERM
kopierenkopieren
E-TERM - TQ27 250/5A Mini-Klappwandler 28mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33310415

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347059959

Sonepar Artikelnummer

120511737

Hersteller Artikelnummer

33310415

Hersteller Typ

33310415

Hersteller Artikel Nr.:

33310415

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.253 kg

Teilbare Stromwandler, Klasse 1, Bürde 1VA, 0,5m Anschlusskabel 1,5mm²