E-TERM - TSS 20 ISO Kabeleinführung IP67 RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001262
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser - 205 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7394270100472
Sonepar Artikelnummer
120511743
Hersteller Artikelnummer
92001262
Hersteller Typ
92001262
Hersteller Artikel Nr.:
92001262
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 13 mm
Bohrungsdurchmesser:
205 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 3 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Einsatztemperatur:
-50 .. 125 °C
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


