E-TERM - TSS M20 Kabeleinführung IP67 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010807
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347117307
Sonepar Artikelnummer
121412694
Hersteller Artikelnummer
92010807
Hersteller Typ
TSSM20 7035ISO
Hersteller Artikel Nr.:
92010807
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
''Halogenfrei, Einsatztemperatur: -50°C bis +125°C Lochdurchmesser(A): 20,5mm, Wandstärke(B): 0,5-3,5mm Gesamtdurchmesser(D): 27,5mm,(D1): 5mm Gesamthöhe(H): 11mm, Höhe(H1): 4mm, (H2): 6,75mm ''


