E-TERM - VG! SL-ZSK 50 (80)A-2N mit TRE ReTi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098900
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347108985
Sonepar Artikelnummer
121366874
Hersteller Artikelnummer
92098900
Hersteller Typ
1008600 ReTi
Hersteller Artikel Nr.:
92098900
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.280 kg
''Nennstrom: 50A (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 80A / 1h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 400V AC, 50Hz Anschlussquerschnitt / Leiterart: Cu / 2,5 - 16 mm², Cu-Leiter starr-eindrähtig / starr-mehrdrahtig / flexibel mit Aderendhülse a)Anschlussquerschnitt Tarifanschluss: 0,5 - 2,5 mm², Cu-Leiter starr-eindrähtig / flexibel mit Aderendhülse a)Anschlüsse zählerseitig: Standard-Zählerstifte Anzugsmoment Leiter: 3 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme), 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern, Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss) Antriebswerkzeug Klemmschrauben: SL/PZ2 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N) SL/PZ1 - Tarifanschluss, Zählerstiftabstände: SL-6-5-44-RV-Z, SL-5-5-44-R-Z Betriebsumgebungstemperatur: max. 60°C Lager-/Transportumgebungstemperatur: 0°C bis 35°C IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube) Höhe/ Breite/ Tiefe: 45 mm / 149 mm / 33 mm Gewicht: 282 g, Verlustleistungsangabe: 3,3W bei 50A über alle drei Phasen bei Raumtemperatur, Kunststoff - Material: PA 66 UL94-V0Höhe/ Breite/ Tiefe: 35 mm/ 88 mm/ 44 mm, Material Gehäuse: PA 66 V0, halogenfrei a) DIN 46228 oder gleichwertig''


