E-TERM - Vollgummiverteiler BL 0000-4 FI000 SKO PORTBOX Blockverteiler L450xB115xT95mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007014
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Gummi
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347062331
Sonepar Artikelnummer
121406224
Hersteller Artikelnummer
92007014
Hersteller Typ
92007014
Hersteller Artikel Nr.:
92007014
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
115 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.340 kg


