E-TERM - Vollgummiverteiler MODBOX WM 0002-3 FI040 IP44 MODBOX-L B300xH420xT237mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009369
Art des Netzanschlusses - ohne
Handhabung - Wandmontage
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) - 3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347072392
Sonepar Artikelnummer
121406246
Hersteller Artikelnummer
92009369
Hersteller Typ
92009369
Hersteller Artikel Nr.:
92009369
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Höhe:
420 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
243 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
15.000 kg


