E-TERM - Wellschlauch PPmod V2 NW70 TWIN zweiteilig, Innen 66,5mm, Aussen 79,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096630
Nenndurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347087358
Sonepar Artikelnummer
121406510
Hersteller Artikelnummer
92096630
Hersteller Typ
92096630
Hersteller Artikel Nr.:
92096630
Nenndurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
66.5 mm
Außendurchmesser:
79.8 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.750 kg


