E-TERM - Wellschlauchhalter für Kunststoffschlauch NW17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010443
Geeignet für Rohrdurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347108572
Sonepar Artikelnummer
121406540
Hersteller Artikelnummer
92010443
Hersteller Typ
92010443
Hersteller Artikel Nr.:
92010443
Geeignet für Rohrdurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


