E-TERM - Wellschlauchhalter für Kunststoffschlauch NW37

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010668
Geeignet für Rohrdurchmesser - 41.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Anreihbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347113989
Sonepar Artikelnummer
121406543
Hersteller Artikelnummer
92010668
Hersteller Typ
92010668
Hersteller Artikel Nr.:
92010668
Geeignet für Rohrdurchmesser:
41.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.146 kg


