EATON - 1+1 Paket 168264 FRBDM-B10/1N/003-G/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-FRDBMGA01
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938117
Sonepar Artikelnummer
121401724
Hersteller Artikelnummer
EPA-FRDBMGA01
Hersteller Typ
EPA-FRDBMGA01
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-FRDBMGA01
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.500 kg
Eaton Power Aktion - KEIN RÜCKGABERECHT !!!Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C


