EATON - 1+1 Paket 182886 PKNM-13/1N/B/003-G/A-MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-PKNMGA02
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938124
Sonepar Artikelnummer
121401725
Hersteller Artikelnummer
EPA-PKNMGA02
Hersteller Typ
EPA-PKNMGA02
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-PKNMGA02
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.390 kg
Eaton Power Aktion - KEIN RÜCKGABERECHT !!!Hochwertige Fehlerstromschutzschalter-Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, verschienungskompatibel, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C