EATON - 1+1 Paket 182887 PKNM-16/1N/B/003-G/A-MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-PKNMGA03
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938131
Sonepar Artikelnummer
121401726
Hersteller Artikelnummer
EPA-PKNMGA03
Hersteller Typ
EPA-PKNMGA03
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-PKNMGA03
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.390 kg
Eaton Power Aktion - KEIN RÜCKGABERECHT !!!Hochwertige Fehlerstromschutzschalter-Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, verschienungskompatibel, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C