EATON - 1+1 Paket 182892 PKNM-16/1N/C/003-G/A-MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-PKNMGA04
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85362010
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938148
Sonepar Artikelnummer
121401727
Hersteller Artikelnummer
EPA-PKNMGA04
Hersteller Typ
EPA-PKNMGA04
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-PKNMGA04
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.390 kg
Eaton Power Aktion - KEIN RÜCKGABERECHT !!!Hochwertige Fehlerstromschutzschalter-Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, verschienungskompatibel, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C