EATON - 1+1 Paket 300307 PFIM-40/4/03-XS/B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-PFIMXS05
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Fehlerstrom-Typ - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938209
Sonepar Artikelnummer
121401732
Hersteller Artikelnummer
EPA-PFIMXS05
Hersteller Typ
EPA-PFIMXS05
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-PFIMXS05
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 50 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
70 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
76 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.640 kg


