Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1+1-Paket_FT2ED4IATT181

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1+1-Paket_FT2ED4IATT181

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EPA-FLEXITECH20-1

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Max. Systemleistung - 2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121382656

Hersteller Artikelnummer

EPA-FLEXITECH20-1

Hersteller Typ

EPA-FLEXITECH20-1

Hersteller Artikel Nr.:

EPA-FLEXITECH20-1

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP43

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500 K

Nennbetriebsdauer:

1 .. 8 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Ja

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

60 .. 0 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Länge:

228 mm

Einbaubreite:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

245 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.946 kg

EATON FlexiTech, Exit Dual pos, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), AT, DL/BL (L'), 1 bis 8 Stunden