EATON - 1+1 Paket MB-300162 AFDD-10/2/B/003-G/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPA-AFDDGA04
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.554 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081938155
Sonepar Artikelnummer
121401723
Hersteller Artikelnummer
EPA-AFDDGA04
Hersteller Typ
EPA-AFDDGA04
Hersteller Artikel Nr.:
EPA-AFDDGA04
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.554 kg
Eaton Power Aktion - KEIN RÜCKGABERECHT !!!Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C


