EATON - 1-Phase Low-Profile Feeder Terminal (100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PWR1PLP
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0051712366137
Sonepar Artikelnummer
120360970
Hersteller Artikelnummer
PWR1PLP
Hersteller Typ
PWR1PLP
Hersteller Artikel Nr.:
PWR1PLP
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Klemme, 115 A, AC 1000 V, DC 1000 V, 16 x 29 x 36 mm, 1P, UL


