EATON - 1 POLE 14X51 MFH MICRO SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CH141DMSU-F
Nennspannung - 690 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590496629
Sonepar Artikelnummer
121239947
Hersteller Artikelnummer
CH141DMSU-F
Hersteller Typ
CH141DMSU-F
Hersteller Artikel Nr.:
CH141DMSU-F
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


