EATON - 1 POLE BASE FOR DO1 FUSE FRN01-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FRN01-B
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - Schnappbefestigung
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590499002
Sonepar Artikelnummer
121240074
Hersteller Artikelnummer
FRN01-B
Hersteller Typ
FRN01-B
Hersteller Artikel Nr.:
FRN01-B
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.059 kg


