Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 100 amp class J fuse holder 600V -3 pole

EATON
kopierenkopieren
EATON - 100 amp class J fuse holder 600V -3 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JM60100-3CR

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.431 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712391269

Sonepar Artikelnummer

120575448

Hersteller Artikelnummer

JM60100-3CR

Hersteller Typ

JM60100-3CR

Hersteller Artikel Nr.:

JM60100-3CR

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.431 kg

Sicherungszubehör, Sicherungsblock, Niederspannung, 100 A, AC 600 V, J, 3P, UL, modular, Kontaktmesser, Sicherungseinsätze LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, Ausschaltvermögen 200 kA, Thermoplastkörper, Zubehör optional IP20-fingersichere Abdeckung