Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1000A 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1000A 1000V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWJ-1000A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsspannung DC - 800 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021128

Sonepar Artikelnummer

121240196

Hersteller Artikelnummer

FWJ-1000A

Hersteller Typ

FWJ-1000A

Hersteller Artikel Nr.:

FWJ-1000A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsspannung DC:

800 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

206 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

132.5 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

2.584 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, 1000 V AC, 800 V DC, 89 x 173 mm, UL, zylindrisch mit mittig verschraubten Anschlussfahnen, gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 100 kA