Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 100A 1200V ac 1100Vdc TRAKTIONSSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 100A 1200V ac 1100Vdc TRAKTIONSSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100KTH2

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1200 V

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590026741

Sonepar Artikelnummer

121237583

Hersteller Artikelnummer

100KTH2

Hersteller Typ

100KTH2

Hersteller Artikel Nr.:

100KTH2

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1200 V

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

100 A

Abschaltleistung:

0 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19.5 W

Befestigungslöcher:

M5

Mittenabstand Anschlüsse:

141 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.347 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 1200 V, 27 x 57 x 141 mm, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Zweifachelement, Traktion, British Rail