Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 100A 150V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 100A 150V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWA-100B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 150 V

  • Bemessungsspannung DC - 150 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590020138

Sonepar Artikelnummer

121240121

Hersteller Artikelnummer

FWA-100B

Hersteller Typ

FWA-100B

Hersteller Artikel Nr.:

FWA-100B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

150 V

Bemessungsspannung DC:

150 V

Bemessungsstrom:

100 A

Abschaltleistung:

100 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

50.75 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.082 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 150 V, DC 150 V, 25 x 68 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 100 kA, Zubehör optional BH Serie Sicherungsblöcke