Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 100A 690V IEC aR 000/80 SQ BODY IND FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 100A 690V IEC aR 000/80 SQ BODY IND FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1367

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590440844

Sonepar Artikelnummer

121237915

Hersteller Artikelnummer

170M1367

Hersteller Typ

170M1367

Hersteller Artikel Nr.:

170M1367

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

100 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

24 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76.7 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.144 kg

superflinke Quadratform-Sicherung, Spannungsnennwert: 690 V (IEC), 700 V (UL), Nennstrom: 100 A, Sicherungsgröße: 000 Sicherungsanzeige Stirnkennmelder, Sicherungsform: Quadratischer Körper, geschlitzte mittig verschraubte Anschlussfahnen, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, Gebrauchss­kategorie: aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)