Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 100A 700V AC UL 22X58MM SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 100A 700V AC UL 22X58MM SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-100A22F

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590500043

Sonepar Artikelnummer

121240238

Hersteller Artikelnummer

FWP-100A22F

Hersteller Typ

FWP-100A22F

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-100A22F

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Spannungsart:

AC/DC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45 .. 62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

16.5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.062 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, zylindrisch, Gemeinsamer DC-Bus Schutz, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CH221B