Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 10A 690V AC BS88 HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 10A 690V AC BS88 HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10FC

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 90 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590428668

Sonepar Artikelnummer

121237599

Hersteller Artikelnummer

10FC

Hersteller Typ

10FC

Hersteller Artikel Nr.:

10FC

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

90 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

3 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

64 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.009 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 690 V, BS88-4, 9 x 73 mm, aR, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, 64,3 mm Stichmaß, Halbleiterschutz, BS88-4, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 90 kA