Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 10A 690V gR DIN 000 HSDNH SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 10A 690V gR DIN 000 HSDNH SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M1558D

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590441179

Sonepar Artikelnummer

121237943

Hersteller Artikelnummer

170M1558D

Hersteller Typ

170M1558D

Hersteller Artikel Nr.:

170M1558D

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.5 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.135 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 10 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung für Mikroschalter 170H0238, 170H0236