Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP

EATON
kopierenkopieren
EATON - 10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CBLMBP10EU

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 260 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3553340684296

Sonepar Artikelnummer

120470148

Hersteller Artikelnummer

CBLMBP10EU

Hersteller Typ

CBLMBP10EU

Hersteller Artikel Nr.:

CBLMBP10EU

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

260 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.800 kg

Eaton HotSwap MBP-Kabel, 10 A FR/DIN-Netzkabel