Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1100A 600V 2KN/80 aR INDICATOR FUSE

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1100A 600V 2KN/80 aR INDICATOR FUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170M5117

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590455787

Sonepar Artikelnummer

121238691

Hersteller Artikelnummer

170M5117

Hersteller Typ

170M5117

Hersteller Artikel Nr.:

170M5117

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Bemessungsspannung AC:

600 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

120 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

78 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.625 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt), Kennmelder Stil K für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43653, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA