Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1100AMP 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1100AMP 700V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWP-1100A

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 1100 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021487

Sonepar Artikelnummer

121240248

Hersteller Artikelnummer

FWP-1100A

Hersteller Typ

FWP-1100A

Hersteller Artikel Nr.:

FWP-1100A

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

1100 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

243.69 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.000 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 700 V, DC 700 V, 108 x 277 mm, UL, zylindrisch mit mittenverschraubten Anschlussfahnen, DC-Gemeinschaftsbus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL 248, Ausschaltvermögen 200 kA