Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 1200A 250V AC HALBLEITERSICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 1200A 250V AC HALBLEITERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWX-1200AH

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590021944

Sonepar Artikelnummer

121240344

Hersteller Artikelnummer

FWX-1200AH

Hersteller Typ

FWX-1200AH

Hersteller Artikel Nr.:

FWX-1200AH

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ B

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

103 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

65.8 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.003 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 1200 A, AC 250 V, 48 x 76 mm, UL, zylindrisch mit bündigen Endkontakten, gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, UL, Ausschaltvermögen 200 kA