Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - 125A 500V AC SUPERFLINKE SICHERUNG

EATON
kopierenkopieren
EATON - 125A 500V AC SUPERFLINKE SICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FWH-125B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsspannung DC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590020824

Sonepar Artikelnummer

121240168

Hersteller Artikelnummer

FWH-125B

Hersteller Typ

FWH-125B

Hersteller Artikel Nr.:

FWH-125B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsspannung DC:

500 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

200 kA

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

25 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

74.09 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.152 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, ≦ 125 A, AC 500 V, DC 500 V, 29 x 92 mm, aR, zentrale Anschraublaschen, Schutz von gemeinsamen DC-Busleitungen, DC-Antriebe, Leistungswandler/Gleichrichter und Frequenzumrichtern, UL248, Ausschaltvermögen 200 kA, Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter BH-Reihe